Beli Baut body pneumatik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- PISCO Fitting Pneumatic Throttle Valve Union Straight (Sambungan Pneumatik)Deskripsi:Controlling the speed or pneumatic signal of pneumatic equipment. While flowing air can be adjusted flow rate.Useable: Connection of the tube and the tube (same diameter)atribut:
- Shape: Union straight type
- Fluid: air
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- MCC Bolt Cutter (Gunting Beton)Deskripsi:-Body is in intrepid black.-The aluminum curved handle increases work efficiency.atribut:
- HRB 80 Soft Wire (mm): φ 5
- Cutting Performance HRC 20 Hard Wire (mm): φ 5
- Total Length (mm): 260
- TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)Deskripsi:TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
- Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- LOBSTER(LOBTEX) Pneumatic RiveterDeskripsi:-A lightweight type that boldly uses resin for the main body.-Convenient small diameter frame head was adopted for work in narrow place.-Reduce shock at riveting.-The work sound is silent, environmentally friendly with the built-in silencer in the main body.
- Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)Deskripsi:Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
- Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
- KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Impact Rate (ipm): 0-3300
- No Load Speed (rpm): 0-2200
- PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tubing (Nepel Pneumatik L)Deskripsi:Be used for general air pressure piping, is the most standard one-touch fittings.. Large selection of models, correspond to any air pressure piping.. After installation, you can change the take-off angle of the tube. (Connection port shape: limited to the combination products of the screw and the one-touch fitting). The sealing material is Yes in advance application. Therefore, the sealing tape is not required.Useable: Connection of the screw and tube
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Deskripsi:-20% lighter and 1.4 times durability was improved compared with conventional product due to installation of new method impact mechanism.-Because it blows one at a time, it is high output.-For car maintenance with many loosening.atribut:
- Hose Mounting Port: Rc1/4
- Purpose of Use: For car maintenance with many loosening.
- TRUSCO Air Gun BodyDeskripsi:Blowing away powder, chips, waste textiles, water, smoke, and cooling heated work.atribut:
- Dimension F (mm): 44
- Dimension G (mm): 32
- Dimension D (mm): 144
- Dimensions e (mm): 68
- Length (mm): 144
- Material: Body: Aluminium Die-Casting, Nozzle: Aluminium Alloy
- Minimum Inside Diameter (phi mm): 22
- Normal Working Pressure (MPa): 0.6
- Plug: 1/4
- Tap: None
- Weight (g): 244
- Air Consumption (m³/minute): 0.47
- Dimension A (mm): phi 30.5
- Dimension B (mm): phi 32
- Dimension C (mm): phi 42
- Purpose of Use: Blowing of fine particles, cutting powder, waste textile, water, smoke etc., cooling of heated work.
Daftar Harga Baut body pneumatik Terbaru October 2026
| SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp26.900 |
| THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| PISCO Fitting Pneumatic Throttle Valve Union Straight (Sambungan Pneumatik) | Rp75.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton) | Rp279.900 |
| MCC Bolt Cutter (Gunting Beton) | Rp989.900 |
| TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton) | Rp179.900 |
| Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L) | Rp97.900 |
| SMC Speed Controller (Katup Kontrol Pneumatik) | Rp169.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Pneumatic Riveter | Rp6.899.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8yP102893322-2.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)
/n7P102528835-2.jpg)
/d0P103460468-3.jpg)
/36P104564114-5.jpg)
/P103034306-1.jpg)
/a3P101000363-6.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)
/62P102082218-3.jpg)
%20Pneumatic%20Riveter/P102628931-3.jpg)
/38P103459116-2.jpg)
/P102036280-1.jpg)
/mbP103636803-2.jpg)
/P102529153-1.jpg)
/P101578316-1.jpg)
%20Air%20Impact%20Wrench%20(Kunci%20Sok%20Angin)/P102745946-2.jpg)
/b1P103461397-5.jpg)

/P101578828-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)